- Detalles del producto
Sistema de control de control
Sistema de Control Supertrol. Modelo: MC1-975-D-EA. S/N: 2712. Especificaciones de la unidad: 460 V, 14 FLA, 50/60 Hz, trifásico. Bomba con Motor Eléctrico Marathon, 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 6-6/3 amperios, 60 Hz, trifásica. Sensor Watlow serie 965. Botón de inicio y parada. (4) Ruedas para fácil maniobrabilidad. Dimensiones totales: 27-1/2 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto. Anteriormente propiedad de Nestlé.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SNSL256.a
- Fabricante: Enercon Super Trol
- Modelo: MC1-975-D-EA
- Número de serie: 2712
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!