Caldera eléctrica Sussman
Caldera eléctrica Sussman. Modelo: ES160. Número de serie: N8-16468-X98. CV: 16,1. Consumo de energía: 158kW. Vapor/hora a 212 °F: 475 lbs. Motor: 240/480 V, 379/190 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Presión máxima de la caldera: 100 psi. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. (agua). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. (vapor). Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 25-1/2 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto (ACN110)
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI217.2a
- Manufacturer: Sussman
- Model: ES160
- Serial Number: 16468-x98
Boiler Details