Caldera de vapor eléctrica Sussman - 4 HP
Caldera de Vapor Eléctrica Sussman- 4 HP. Modelo: IMBA3. N/S: SS-95355-097. Nat'l Bd: 31676. Código de construcción ASME: M. Capacidad de vapor: 9 lbs/hr. MAWP: 100 psig. Especificaciones de la unidad: 3 kW, 240 V, 13 amperios, 50-60 Hz, monofásico. Requisitos de control: 120 V, 15 amperios. Los generadores de vapor Sussman MBA de tamaño pequeño y pequeña capacidad son perfectos para aplicaciones que requieren vapor eficiente y de alta calidad en laboratorios, hospitales, plantas piloto y para cargas pequeñas, intermitentes y de bajo consumo de vapor. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. MPT (agua). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. MPT (vapor), (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (alivio de presión). Dimensiones totales: 21 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 15.BR-757.8a
- Manufacturer: Sussman
- Model: IMBA3
- Serial Number: SS-95355-097
Boiler Details