Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Suterbilt

Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Suterbilt

Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt. Modelo: 3200. S/N: A78470. Tamaño:10x30-V. Desplazamiento: 4.1. Louis Allis, 100 hp, 1780 rpm, 460 V, 120 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones incluyen: acuicultura, cemento y cal, productos químicos, lácteos, manipulación de productos secos a granel, molienda y horneado, gases de proceso, resinas y plásticos, remediación de suelos, excavación al vacío y aguas residuales. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 63 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto (ACN327).

Product Details

  • Cantidad en stock: RFPM450.
  • Manufacturer: Sutorbilt
  • Model: 3200
  • Serial Number: A78470

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Suterbilt