Soplador Sutorbilt 4MP Legend con silenciadores dobles - 10 HP
Soplador Sutorbilt Legend de 4MP con silenciadores gemelos. Tamaño: 4 megapíxeles. Número de serie: SO66629. Configuración: GACMBPA. RPM máximas: 3600. Diámetro del engranaje: 4 pulg. Clasificación de presión media. Sello de labios. Según la hoja de especificaciones, este modelo puede mover hasta 347 CFM (3600 RPM, 20 BHP, 10 PSIG). Orientación vertical, volante inferior. Motor de inducción Western Electric: 10 HP, 230/460 voltios, 1755 RPM, 24,3/12,2 amperios, estructura 215T, 60 Hz, trifásico. Silenciadores universales (Fleetguard/Nelson) Modelo # URB-3, Parte # 55103AA, Serie # R8769A-02. Puertos: roscados de 2,5 pulgadas. Peso: 160 libras (solo soplador). (ACN 17-BO).
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC016.4
- Manufacturer: Sutorbilt
- Model: 4MP
- Serial Number: SO66629
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier