Soplador positivo rotativo Sutorbilt (Fuller Company)
Soplador rotativo positivo Sutorbilt (Fuller Company). Modelo: 5LV-F. El desplazamiento aproximado del soplador nuevo es de 568 cfm con la potencia y presión requeridas. Soplador giratorio: 2300 rpm, 6 psi, 0,42 kg/cm². Temperatura de descarga: 260°F. Motor Teco Electric and Machinery Co.: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 36/18 amperios, pies cuadrados: 1,15, 60 Hz, trifásico. Silenciador universal Temco Automated Systems, modelo RD-4, pieza 57104AA, S/N: R1061A-00. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSFF0107.1
- Manufacturer: Sutorbilt
- Model: 5LV-F
- Serial Number: 212582
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 36/18
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254T
Dimensions:
- Length (Inches): 53
- Width (Inches): 40
- Height (Inches): 76