Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt
Soplador/bomba de vacío rotativa de desplazamiento positivo Sutorbilt. Modelo: 3200. S/N: 478472. Tamaño: 10x30-V. Desplazamiento: 4.1. Motor Louis Allis, 100 hp, 1780 rpm, 460 V, 120 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones incluyen: acuicultura, cemento y cal, productos químicos, lácteos, manipulación de productos secos a granel, molienda y horneado, gases de proceso, resinas y plásticos, remediación de suelos, excavación al vacío y aguas residuales. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto (ACN327).
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM448.13a
- Manufacturer: Sutorbilt
- Model: 3200
- Serial Number: A78472