Swan-Matic ciclo único CapMaster C300

Swan-Matic ciclo único CapMaster C300

1991 Swan-Matic CapMaster C300 de ciclo único. Modelo CapMaster C300. S/N: 3656. Capacidad: Aproximadamente 40 cápsulas por minuto. Controlador CapMaster, modelo C302E, 120 voltios CA, motor Baldor, 1/4 hp, 90 voltios, 2,7 amperios, 1750 rpm. El modelo C300 es una máquina de ciclo bajo demanda que espera a que el operador coloque el contenedor contra un interruptor de bloque en V para iniciar el ciclo. La máquina se detiene automáticamente al final del ciclo y el operador retira el contenedor. Un sistema de ajuste de altura permite contenedores de hasta 13 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 35 pulgadas de alto (ACN45).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SUBF223.3a
  • Fabricante: Swan-Matic
  • Modelo: CapMaster C300
  • Número de serie: 3656

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Swan-Matic ciclo único CapMaster C300