Tamiz/separador Sweco de 30 pulgadas
Sweco 30 pulgadas. Tamiz/Separador. Modelo: ZS30S66. S/N: 620102-14-96. (2) Plataformas de tamizado de acero inoxidable de 30 pulgadas con anillos de sujeción de liberación rápida. Tamaño de malla de la pantalla: 4M. La pantalla es adecuada para separación de líquidos o sólidos. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. canal de descarga. Motor generador de movimiento Sweco, 0,5 hp. 1160 rpm. 460 V, 1,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 33-1/2 pulgadas de ancho x 39-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CESL002.
- Manufacturer: SWECO
- Model: ZS30S66
- Serial Number: 620102-14-96