Tamiz/separador Sweco de 48 pulgadas

Tamiz/separador Sweco de 48 pulgadas

Sweco 48 pulgadas. Tamiz/Separador. Modelo: US48S. Número de serie: 1290-447F. (1) Plataforma de cribado en acero inoxidable. Tamaño de malla de la pantalla: 12M. El tamiz está equipado con una tapa de entrada de acero inoxidable. Generador de movimiento Sweco, 2,5 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 ciclos, trifásico. Los tamices Sweco son dispositivos de criba que vibran alrededor de un centro de masa. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. canal de descarga. Dimensiones totales: 58-1/2 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 52-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CESL003.
  • Manufacturer: SWECO
  • Model: US48S
  • Serial Number: 1290-447F

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tamiz/separador Sweco de 48 pulgadas