Separador Agitador Sweco Modelo S24S4

Separador Agitador Sweco Modelo S24S4

Separador agitador Sweco. Modelo S24S4, N/S LS24-281-112. 1200 rpm, ½ hp, 440 voltios, trifásico. Motor: Baldor, ½ hp, 1,140 rpm, 440 voltios, 8 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro 56YZ 53M. Entradas: (1) malla de 5-½ pulgadas y 10-½ pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 5-½ pulgadas. Dimensiones totales: 24 pulgadas de ancho, 33 pulgadas de largo, 25-½ pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: END81600b.10
  • Manufacturer: SWECO
  • Model: S24S4
  • Serial Number: LS24-281-112

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Separador Agitador Sweco Modelo S24S4