Tamiz Sweco: 48 pulg.

Tamiz Sweco: 48 pulg.

Tamiz Sweco: 48 pulgadas. Plataformas: (2) construcción de acero inoxidable. 2,5 CV, trifásico. Pantallas: (2) 44 pulg. de diámetro. Tamaño de malla de la pantalla superior: 16; Tamiz inferior para separación de líquidos o sólidos. Salidas: (2) 8 pulg.; (2) anillos de sujeción de liberación rápida. Panel extraíble en la base. Dimensiones interiores: 44 pulgadas de diámetro x 8 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: pSHCC153b.22a
  • Manufacturer: SWECO

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tamiz Sweco: 48 pulg.