Separador de acero inoxidable SWECO - 30 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO - 30 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO. El motor Louis Allis Co.: ½ hp, 1160 rpm, 208-220/440 V, 2,6/1,3 A, 60 Hz, trifásico. (1) Criba de 30 pulgadas de diámetro. Entrada/salida: (1) descarga de 6 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 8-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 6-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOI1025
  • Manufacturer: SWECO

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Separador de acero inoxidable SWECO - 30 pulg.