Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO. Modelo: A-1D. (2) Superficies de contacto entre el producto y la pantalla de 48 pulgadas de diámetro. Motor: 1 hp, 1200 rpm, 440 V, trifásico. Los separadores Sweco ofrecen máximo rendimiento y eficiencia de cribado para muchos tipos de productos mediante la vibración lograda sobre una tela de criba con variedades de tamaños de malla para adaptarse a aplicaciones específicas. Los productos y acciones abordados incluyen: dimensionamiento de productos secos para incluir: azúcares, especias, piensos y abrasivos; “recalpado” para eliminar partículas no deseadas y de gran tamaño, entre las que se incluyen trozos de metal, sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (2) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Abertura de descarga del nivel superior 13 pulgadas de largo x 3 pulgadas de alto. Abertura de descarga del nivel inferior 11 pulgadas de largo x 3,5 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies 3-1 /2 pulgadas de alto (GS)(ACN146).

Product Details

  • Cantidad en stock: HNDC248
  • Manufacturer: SWECO
  • Model: A-1D
  • Serial Number: 892

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.