Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.

Separador de acero inoxidable SWECO. Modelo: A/8072/C/2D/8/SS. (2) Superficies de contacto entre el producto y la pantalla de 48 pulgadas de diámetro. Motor: 1 hp, 220/440V, trifásico. Los separadores Sweco ofrecen máximo rendimiento y eficiencia de cribado para muchos tipos de productos mediante la vibración lograda sobre una tela de criba con variedades de tamaños de malla para adaptarse a aplicaciones específicas. Los productos y acciones abordados incluyen: dimensionamiento de productos secos para incluir: azúcares, especias, piensos y abrasivos; “recalpado” para eliminar partículas no deseadas y de gran tamaño, entre las que se incluyen trozos de metal, sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Esta unidad estuvo en servicio anteriormente con Crane Plumbing en su línea de procesamiento de porcelana. (2) Bocas de descarga de 8 pulg. Abertura de descarga de nivel superior e inferior 14 pulgadas de largo x 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto (GS) (ACN146).

Product Details

  • Cantidad en stock: HNDC483
  • Manufacturer: SWECO
  • Model: A/8072/C/2D/8/SS
  • Serial Number: 1877

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.