Separador de tamiz de acero inoxidable Sweco - 60 pulg.

Separador de tamiz de acero inoxidable Sweco - 60 pulg.

Separador Tamiz Vibro-Energy Sweco modelo XS60S88, serie 33437-3-93, 2.5 HP, 230/460V, trifásico. Diámetro de pantalla: 60 pulgadas. Tres secciones de acero inoxidable permiten 3 niveles de separación. Tapa superior incluida. Se incluirán dos pantallas usadas; el cliente puede seleccionar dos de nuestro inventario existente. Los tamices/separadores redondos Sweco se utilizan para separar sólidos de líquidos o para segregar materiales secos por tamaño. La vibración proviene de pesos excéntricos montados en un eje generador de movimiento en los planos horizontal, vertical y tangencial.

Product Details

  • Cantidad en stock: JBTC01
  • Manufacturer: SWECO
  • Model: XS60S88
  • Serial Number: 33437-3-93

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Separador de tamiz de acero inoxidable Sweco - 60 pulg.