Intercambiador de calor de placas soldadas compacto SWEP
1994 Intercambiador de calor de placas soldadas compacto SWEP. Modelo: B45 x 060. S/N: 29406-16060-0083. MAWP: 368 psi a 365°F. MDMT: -319°F a 346 psi. Número de placas: 62. Superficie de contacto: aprox. 75 pies cuadrados. Material de la placa: EN 10028/7-1.4401 (AISI 316). Material de soldadura: cobre. El B45 es adecuado para aplicaciones industriales y de calefacción, incluidas aplicaciones de agua/agua y como enfriadores de aceite. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios soldados de cobre, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios soldados de cobre. Dimensiones del intercambiador de calor: 9-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 40-1/2 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 63-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LABR003.
- Manufacturer: 20 Plus
- Model: B45 x 060
- Serial Number: 29406-16060-0083
Heat Exchanger Details