Sympak, Inc. Stephan Emulsificador Microcut

Sympak, Inc. Stephan Emulsificador Microcut

1994 Sympak, Inc. Stephan Microcut - Emulsionante serie. Modelo: Microcut MCH20. Número de serie: 721.626.02. Material de construcción: acero inoxidable 304. Motor Stephan 20 hp, 3510 rpm, 220/440 V, 48/24 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) puerto de 4 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. El MCH20 cumple con una amplia gama de requisitos de procesamiento de diversos segmentos de la industria alimentaria y tiene aplicaciones que incluyen procesamiento de alimentos para bebés, molienda de frutas y verduras, molienda de galletas y procesamiento de adobos o salsas. Un sistema de rotor-estator sin contacto de larga duración permite efectos de corte fino y emulsificación de primera calidad en la misma máquina. Con herramientas especiales, se procesan fácilmente productos difíciles como tendones, huesos blandos y piel. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (ACN349).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI276.
  • Fabricante: Sympak, Inc. Stephan
  • Modelo: Microcut MCH20
  • Número de serie: 721.626.02

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sympak, Inc. Stephan Emulsificador Microcut
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente