- Detalles del producto
Tabla de acumulación
Tabla de Acumulación. Cinta transportadora: 139 pulg. L x 70 pulg. An. Motor: Modelo SAT 2, S/N 1468, 0.5 hp, 4.2 rpm, 230/460 V1. Dimensiones totales: 144 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBP76.1a
- Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


General Conveyor Co.
Transportador de mesa de acero inoxidable General Conveyor Co.
SNCC605N.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Not Specified
Transportador doble de acero inoxidable - 2 pies 6 pulgadas de ancho
EERH142b.4
Solo queda 1 unidad