Tabla de acumulación

Tabla de acumulación

Tabla de Acumulación. Dimensiones: 45 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho. Correa de cadena: 24 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho. Motor Dayton, modelo 9N123B, 0,5 hp, 230-460 V, 35 rpm. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FHF289.3a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tabla de acumulación
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente