Transportador de mesa

Transportador de mesa

Transportador de mesa. (2) Poleas: diámetro del conductor. 3-1/2 pulg. y diámetro impulsado. Motor eléctrico Reliance de 4-1/2 pulgadas: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460-480 V, 2,4-2,4/1,2-1,4 A, 60 Hz, trifásico. Transmisión Dodge Tigear: caballos de fuerza de entrada máximos: 0,58, rpm de entrada: 1750, par de salida: 6,39. Dimensiones de la correa: 140 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 10-3/4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: OI52
  • Manufacturer: Not Specified

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Transportador de mesa