Transportador de mesa con patas ajustables
Transportador de mesa con patas ajustables. Cadena transportadora de 6 pulgadas con un ancho máximo de producto de 4-1/2 pulgadas. Altura de entrada/salida: 33-1/2 pulg. Motor Baldor: ½ hp, 1750 rpm, 180 V, 2,9 amperios, trifásico. Transmisión Winsmith: relación 10, 175 rpm finales, 617 pulg./lb. esfuerzo de torsión. Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTWA353F.
- Manufacturer: 20 Plus
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
- Conveyor Width (inches): 4.5
- Max Height Clearance above Belt (Inches): 33.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 180
- Motor Amps: 2.9
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 128
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 49