- Detalles del producto
Tablero de panel Challenger PRL4 (480/277 voltios, trifásico, 1200 amperios)
Tablero del panel Challenger PRL4. Tipo de panel: PRL4F. Fuente de alimentación: 480/277, Amperios: 1200, Ph: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS24
- Fabricante: Challenger
- Modelo: PRL4F
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 88
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 90
- Peso libras): 1,497
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
- Problemas o problemas conocidos: Data plate is not readable
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!