Bomba de circulación de agua para tacos
Bomba de circulación de agua para tacos. Modelo: FE4010E2L1G2L0A. Tamaño: 5 x 4 x 10. Capacidad: 440 gpm a 110 pies cabeza. Diámetro del impulsor: 10,1 pulgadas. Carcasa aislada. Motor Magnetek Century: 30 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 75/37,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Manómetro Weiss. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. El costo de reemplazo es de aproximadamente $2,350.00
Product Details
- Cantidad en stock: NGMS093.
- Manufacturer: Taco
- Model: FE4010E2L1G2L0A
Pump Details