Tambor de acero inoxidable: 55 galones

Tambor de acero inoxidable: 55 galones

(12) Tambor de acero inoxidable: 55 galones. Material de construcción: 304 SS. Dimensiones interiores de la pared recta: 22-1/2 pulg. de diámetro. x 32 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 23 pulgadas de diámetro. x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BABR231.8
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tambor de acero inoxidable: 55 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente