- Detalles del producto
Tambor de bombeo vertical HA Phillips - 46 galones
Tambor de bombeo HA Phillips. Certificado por HA Phillips. Junta Nacional: 5005. Número de REF: 33810. Número de serie: 5005. Año de fabricación: 1990. Presión de trabajo máxima permitida: 250 PSIG. La temperatura a la presión máxima de diseño: es 650. Temperatura mínima del metal: -50. Presión al mín. Temperatura del metal: 100. Máx. Presión de trabajo de diseño: 250. Dimensiones totales del recipiente (pulg): 20 dia x 39 L. Capacidad total (Gal): 46.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS31
- Fabricante: H.A. Phillips & Co
- Modelo: 33810
- Número de serie: 5005
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Oil Tank
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 20
- Longitud del tanque (pulgadas): 39
- Capacidad estimada del tanque (galones): 46
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 5005
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): 100 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 29
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1990
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!