- Detalles del producto
Tambor de compensación de amoníaco horizontal Turbo Ice (26 x 84 pulgadas, 232 galones)
Tambor de compensación de amoníaco horizontal Turbo Ice (26 x 84 pulgadas, 232 galones) Número de serie: 01-009. Número de la Junta Nacional del tanque: 1220. Capacidad estimada del tanque (galones): 232. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 150 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -5 F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2001. Dimensiones de envío (pulgadas): 88 x 58 x 57. 1200 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR11
- Fabricante: Turbo Ice
- Número de serie: 01-009
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 26
- Longitud del tanque (pulgadas): 84
- Capacidad estimada del tanque (galones): 232
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 1220
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 150 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -5 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 88
- Ancho (pulgadas): 58
- Altura (pulgadas): 57
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


E.L. Nickell Co.
EL Nickell Co. Tanque de compensación de amoníaco aislado - 117 galones
PJFS002.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


E.L. Nickell Co.
EL Nickell Co. Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 13 galones
MDBC264C
Solo queda 1 unidad