Tambor de compensación de amoníaco horizontal Vilter (26 x 83 pulgadas, 190 galones)
Tambor de compensación de amoníaco horizontal Vilter (26 x 83 pulgadas, 190 galones) Número de serie: 354905. Número de la junta nacional del tanque: 354905. Capacidad estimada del tanque (galones): 190. MAWP del tanque (PSI a temperatura): -15 PSI a 400 F. Tanque MAWT (PSI a temperatura): -20 F a 200 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2001. Dimensiones de envío (pulgadas): 83 x 42 x 42. 3000 LB
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RRK18
- Fabricante: Vilter
- Número de serie: 354905
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 26
- Longitud del tanque (pulgadas): 83
- Capacidad estimada del tanque (galones): 190
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 354905
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): -15 PSI @ 400 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 200 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet (in): 5 Outlet (in): 6
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 83
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 42
- Peso libras): 3,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2001
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!