Tambor de recubrimiento calentado APV

Tambor de recubrimiento calentado APV

Tambor de recubrimiento calentado APV. Máquina nº: 233/1. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 3 pulgadas de diámetro. x 13 pies 4 pulgadas L. Motor Sew-Eurodrive y reductor de velocidad variable, 3 hp, 70/353 rpm (final), 266/460 V, 7,63/4,44 amperios, 60 Hz, trifásico, relación: 12,39. Transformador de encendido Eclipse Dungs, voltaje primario: 120 V, 1,5 amperios, 60 Hz, voltaje secundario: 6000 V, 0,02 amperios. (1) Puerta de acceso de 1 pie 1 ¾ pulg. de ancho x 1 pie 7 ½ pulg. de alto. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de combustible FNPT, (1) 1 pie 11-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de entrada de producto, (1) 5 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de ventilación con brida, (1) puerto de descarga de producto de 1 pie 11 pulgadas de largo x 1 pie de ancho. Dimensiones totales: 16 pies 9 pulgadas de largo x 6 pies 2 pulgadas de ancho x 13 pies de alto (BH).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGM4035.45
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 233/1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tambor de recubrimiento calentado APV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente