Tambor de revestimiento de acero inoxidable

Tambor de revestimiento de acero inoxidable

Tambor de revestimiento de acero inoxidable. Diseño farmacéutico. Interior recubierto de tambor de pulido de 60 pulgadas de diámetro, motor General Electric, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad General Electric, rpm máximas 35, rpm mínimas 5, relación 105,9, rpm finales 16. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 25.BR1457.1a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 9.2/4.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 78
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 93

Detalles adicionales del producto

Tambor de revestimiento de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente