Tambor de sobretensión de amoníaco EL Nickell - 150 galones

Tambor de sobretensión de amoníaco EL Nickell - 150 galones

Tambor contra sobretensiones de amoníaco: 150 galones. Certificado por EL Nickell Co., Inc. Constantine, MI, EE. UU. S/N: 43853. Nat'l Bd: 40959. MAWP: 200 PSI a 350F. MDMT: -20 °F a 200 PSI. Dimensiones del tambor: 30 pulg. de diámetro. x pared lateral de 42 pulgadas de largo (60 pulgadas de longitud total). Se utilizó por última vez en un enfriador de película descendente Chester Jenson de 16 placas. Otras marcas: W, RT3, C-11024. Año: 1994. Dimensiones totales: 48 pulg. x 66 pulg. x 130 pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDMD467B
  • Fabricante: E.L. Nickell Co.
  • Número de serie: 43853

Detalles del enfriador de placas

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tambor de sobretensión de amoníaco EL Nickell - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente