Tambor de sobretensión de amoníaco horizontal Phillips F3105 (25 x 62 pulgadas, 350 galones)
Tambor de compensación de amoníaco horizontal Phillips F3105 (25 x 62 pulgadas, 350 galones) Número de serie: 1679. Número de la Junta Nacional del tanque: 1679. Capacidad estimada del tanque (galones): 350. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 650 F. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1980. Dimensiones de envío (pulgadas): 62 x 25 x 62. 2000 LB
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HAIN304
- Fabricante: Phillips
- Modelo: F3105
- Número de serie: 1679
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 25
- Longitud del tanque (pulgadas): 62
- Capacidad estimada del tanque (galones): 350
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 1679
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650F
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 62
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 62
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1980
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!