- Detalles del producto
Tambores de compensación Alfa Laval
(3) Tambores de sobretensión Alfa Laval 1991-1992. Modelo: PSMR-004. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 650 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. Grosor de la cabeza y la carcasa: 0,250 pulg. Dimensiones totales aproximadas: 2 pies 11 pulg. de largo x 3 pies 9 pulg. de ancho x 10 pies 1 pulg. de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SPWS02
- Fabricante: Alfa Laval
- Modelo: PSMR-004
- Número de serie: 1140, 1161, 1162
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


E.L. Nickell Co.
Enfriador de carcasa y tubos EL Nickell con tambor de compensación - 4,169 pies cuadrados
DTTC2096
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Precision Heat Exchanger Co
Enfriador de productos Precision Heat Exchanger Co con tambor de compensación - 256 pies cuadrados. Pie.
AACA2074A.5
Solo queda 1 unidad