Tamiz de acabado de pulpa marrón .023
El tamaño de 0,023 pulgadas de los orificios determina la cantidad de pulpa o producto terminado. El despulpador/acabador también puede equiparse con cepillos para eliminar los restos de fruta de los huesos.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CFM206
- Fabricante: Brown
- Modelo: 0.023
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 38
- Peso libras): 20
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!