Tamiz giratorio de acero inoxidable con tanque-200 galones

Tamiz giratorio de acero inoxidable con tanque-200 galones

Tamiz giratorio de acero inoxidable con tanque de 200 galones. Dimensiones de la pantalla: 1 pie de diámetro. x 1 pie de largo. Ancho de la pantalla: 0,015 pulg. Dimensiones interiores del tanque: 3 pies 7-1/2 pulg. de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 10 pulg. de alto. Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover. Modelo: C218MF21T-S. Número de serie: N2474. Motor de lavado Baldor, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 25-23/11,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pie 1/2 pulg. de largo x 1 pie 1/2 pulg. de ancho (tamiz), (1) 2 pulg. Conexión S-line (entrada de bomba). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (salida del tanque), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión S-line (salida de la bomba). Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBFM617A.8
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tamiz giratorio de acero inoxidable con tanque-200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente