Tamiz vibratorio: 30 pulg.

Tamiz vibratorio: 30 pulg.

Tamiz vibratorio: 30 pulgadas. El tamiz consta de (2) plataformas de tamizado de acero inoxidable y utiliza una criba de malla 100 para la separación de productos finos y excedentes. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1140 rpm, 230/460 V, 2,0/1,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 43-1/2 pulg. de diámetro. x 33 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DCBJ756.3a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tamiz vibratorio: 30 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente