Tamiz/separador vibratorio Vorti-Siv de M&M Industries

Tamiz/separador vibratorio Vorti-Siv de M&M Industries

Tamiz/separador vibratorio Vorti-Siv de M&M Industries. Modelo: RB-F2. S/N: 11357. Dimensiones de la plataforma superior: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 1 pie 5 pulg. H. Motor eléctrico. Cribas incluidas: (1) criba gruesa, 0,628 pulgadas x 0,628 pulgadas (malla de aproximadamente 5/8 pulgadas) y (2) cribas finas, 0,077 pulgadas x 0,080 pulgadas (aproximadamente criba No. 10). Las unidades RBF son extremadamente efectivas en muchas aplicaciones húmedas o secas. Los modelos se utilizan para el control de calidad, la separación de partículas de varios tamaños o la recuperación de productos. Cada unidad tiene la capacidad de tamizar partículas húmedas o secas cuando se ajusta su amplitud. Los productos procesados ​​con éxito incluyen: pinturas • tintas • cosméticos • productos farmacéuticos • papel • recubrimientos • metales en polvo • resinas • adhesivos • látex • medios • alimentos y un número ilimitado de aplicaciones altamente especializadas. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. alimentación. Salida: (1) descarga de partículas gruesas de 6 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto, (1) descarga de partículas finas de 6 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RWDG076.1a
  • Fabricante: M & M Industries
  • Modelo: RB-F2
  • Número de serie: 11357

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tamiz/separador vibratorio Vorti-Siv de M&M Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente