Tanque de carcasa única: 50 galones
Tanque de carcasa simple, 50 galones con Sew Eurodrive, tipo R40LP53C, 208-230/460 voltios, 725 rpm, 1,5 hp, relación 3,98, torque 750. Tanque de fondo inclinado con tapa. (1) Salida de 1 pulg. en el centro del fondo. (1) Entrada de 2-1/2 desde la bomba. Dimensiones interiores 23 pulgadas de diámetro x 28 pulgadas de alto, (4) patas de 9 pulgadas, Dimensiones totales 46 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 4a.SAF154.9
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details