Tanque de carcasa simple de acero inoxidable - 1,500 galones
Tanque de carcasa simple de acero inoxidable, 1500 galones, parte superior abierta con tapa elevada, mezclador relámpago y salida central inferior de 3 pulgadas. Motor Reliance, 3/4 hp, 230/460 voltios, 3,44/1,72 amperios, trifásico, 60 hz, 1725 rpm. Dimensiones interiores 78 pulgadas de diámetro x 73 pulgadas de alto, Dimensiones totales 81 pulgadas de diámetro x 124 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 56.3R-2192.4
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details