Tanque con intercambiador de calor de serpentín interno y juego de agua caliente, 60 galones
Tanque con intercambiador de calor de serpentín interno y juego de agua caliente: 60 galones. Las dimensiones interiores son 24 pulgadas de diámetro x 37 pulgadas de alto. El interior del tanque tiene bobinas de 1 pulgada de diámetro. Bomba Gould. Modelo: 3100, S/N: 711E505. Tamaño 1x1,5x8. Máximo psi 275 a 100 °F. Motor, fab. Baldor. Trifásico, 2 hp, 208-230/460 voltios, 1740 rpm, 6-5,6/2,8 amperios, 60 hz. Las dimensiones totales son 28 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de largo x 63 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DBPF059b.2
- Manufacturer: Not Specified
Boiler Details