- Detalles del producto
Tanque agrícola aislado de acero inoxidable: 1000 galones
Tanque agrícola aislado de acero inoxidable: 1000 galones. (2) Motores mezcladores de tanque Milk Master con diámetro de 28 pulg. palas del agitador. Dimensiones del eje del agitador: 3/4 de diámetro x 36 pulgadas de alto. Entrada: 18 pulgadas de diámetro. Sistema de pulverización. Entrada de bola de pulverización: rosca de 2 pulgadas, entrada del tanque: línea 'S' de 2-1/2 pulgadas. Descarga del tanque: rosca de 2 pulg. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IME4002.
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!