Tanque agrícola Cherry Burrell de acero inoxidable - 800 galones

Tanque agrícola Cherry Burrell de acero inoxidable - 800 galones

Tanque agrícola rectangular Cherry Burrell de 800 galones, acero inoxidable, modelo FTC-15, S/N 800-5499H, agua refrigerada, agitador estándar con motor eléctrico, marca Reliance, 1 caballo de fuerza, 1750 rpm.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 48.FT3002
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: FTC-15
  • Número de serie: 800-5499H

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque agrícola Cherry Burrell de acero inoxidable - 800 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Buckhorn Inc. Bolsas plegables de plásticoBuckhorn Inc. Bolsas plegables de plástico