Tanque agrícola de acero inoxidable: 300 galones

Tanque agrícola de acero inoxidable: 300 galones

Tanque agrícola de acero inoxidable: 300 galones. S/N: 22959. Salida del tanque: 1,5 pulgadas de diámetro. (2) Tapas con bisagras. Entradas/salidas: (2) 7 pulgadas, (1) 4 pulgadas, (1) 1 pulgada Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EEGC215.2
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 22959

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque agrícola de acero inoxidable: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente