Tanque agrícola horizontal refrigerado Mueller: 1000 galones

Tanque agrícola horizontal refrigerado Mueller: 1000 galones

Tanque agrícola horizontal refrigerado Mueller: 1000 galones. N/S 56228. Refrigerante: R22. Motor: 208-230 V, 50/60 Hz, monofásico, FLA 1,00. Agitador: 42 pulg. L (agitador desde el interior del tanque). Impulsor: 22 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Entrada: 17 pulgadas de diámetro. con 2 entradas/salidas, (1) 3 pulg., (1) 2 pulg. Entradas/salidas del tanque (2) 1 pulg., (2) 3/4 pulg. (parte superior del tanque). Dimensiones interiores: 101 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 48-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 110 pulgadas de largo x 71 pulgadas de ancho x 75 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: tFEC01.
  • Fabricante: Paul Mueller Co.
  • Número de serie: 56228

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque agrícola horizontal refrigerado Mueller: 1000 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente