Tanque agrícola Zeero de acero inoxidable - 600 galones

Tanque agrícola Zeero de acero inoxidable - 600 galones

Tanque agrícola Zeero de acero inoxidable, 600 galones. Modelo OL600. (2) motores y agitadores, (3) vías de acceso en la parte superior, ovaladas, 12 pulgadas de ancho x 276 pulgadas de largo. Información del motor: Modelo 59003B77. 1/2 hp, 950 rpm, 95 V CC, 5,2 amperios. (1) Salida de asiento biselado de 1-1/2 pulg. Dimensiones interiores 122 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales 132 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 24-G147-A
  • Fabricante: Zeero
  • Modelo: OL600

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque agrícola Zeero de acero inoxidable - 600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente