Tanque aislado - 3300 galones

Tanque aislado - 3300 galones

Tanque aislado de 3300 galones, carcasa única de acero inoxidable, entrada con brida superior de 10 - 1/2 pulgadas de diámetro interior y 16 pulgadas de diámetro exterior, patas de 36 pulgadas, ventana de visualización superior de 7 pulgadas, entrada de 20 pulgadas, accesorio superior de 2 pulgadas, 96 pulgadas de diámetro x 106 pulgadas de largo .

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 30.CNEM.347
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque aislado - 3300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente