Tanque aislado CE Howard & Co., 250 galones

Tanque aislado CE Howard & Co., 250 galones

CE Howard & Co. Tanque aislado -250 galones. Acero inoxidable. Modelo: 1C1001A. S/N: 3036. (1) entrada de 2 pulgadas, (1) entrada de 2-1/2 pulgadas, (1) entrada de 3 pulgadas, (1) salida de 2-1/2 pulgadas y (1) Salida de 1 pulg. Dimensiones interiores 53-1/2 pulg. de diámetro. x 28 pulgadas de alto. (4) patas de 12 pulgadas de alto. Dimensiones totales 75 pulgadas de largo x 69 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI83
  • Fabricante: C.E. Howard
  • Modelo: 1C1001A
  • Número de serie: 3036

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque aislado CE Howard & Co., 250 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente