- Detalles del producto
Tanque aislado Cherry Burrell, 100 galones
Tanque aislado Cherry Burrell de 100 galones. Modelo UAMS-100. S/N 5302. Dimensiones interiores 30-½ pulg. de diámetro. 35-1/2 pulgadas de alto (32-1/2 pulgadas de alto con fondo inclinado). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. Tiene una tapa abatible. Dimensiones totales 37 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto. Tiene 4 patas de 7-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDBD6
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: UAMS-100
- Número de serie: 5302
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!