- Detalles del producto
Tanque aislado de acero inoxidable sin usar - 35 galones
Tanque de acero inoxidable aislado marca Bioject sin usar. La unidad se retiró de un sistema diseñado para fermentar soluciones bioquímicas no patógenas para aplicaciones agrícolas. El tanque incluye calentador de inmersión eléctrico; Fuente de alimentación monofásica de 120 V, 1500 vatios, 60 Hz. Incluye una bola de pulverización CIP de 1 pulg. montada en la parte superior. Dimensiones internas aproximadas: 18 pulg. de diámetro. x 33 pulgadas de pared lateral. Entradas: (1) puerto ovalado de 5-1/2 L x 4-1/2 W, (4) 1/2 pulg. FNPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (3) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. MNPT. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: IVPM001
- Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!