Tanque aislado de carcasa única de acero inoxidable: 270 galones

Tanque aislado de carcasa única de acero inoxidable: 270 galones

Tanque aislado de una sola carcasa de acero inoxidable: 270 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de diámetro. x 2 pies 11 pulgadas de alto. Equipado con puente central y tapas abatibles. Dimensiones del agitador: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto. Dimensiones del deflector: 2 pies 5 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones del raspador: 16 pulgadas de largo x 4 pulgadas W. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 6,4-6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento del agitador, velocidad final: 20 rpm. Entradas: (3) Conexión S-Line de 2 pulg. Salidas: (1) conector S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI67
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque aislado de carcasa única de acero inoxidable: 270 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente